曜日別特売

ヒツ鉈

ヒツ鉈 - 龍馬ヒツ鉈 - 龍馬ヒツ鉈 - 龍馬ヒツ鉈 - 龍馬

鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途枝打ち、薪割り用仕様鋼付刃の種別両刃内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40243244300G54512555580
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
40243253350G56013060700
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
40243262400G56514060660
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
40243481450G580155-760
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする