ノーブランド
木馬斧750gの柄 No.18
(1件のレビュー)
柄の交換用。
用途
交換部品
幅(mm)
25
材質
樫
高さ(mm)
455
質量(g)
260
奥行(mm)
35
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40243305
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください