千吉 金
園芸用小斧
全鋼刃で耐久性抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
枝打ち、薪割り用
全長(mm)
370
刃幅(mm)
90
仕様
全鋼
幅(mm)
120
高さ(mm)
375
質量(g)
640
奥行(mm)
30
刃の種別
両刃
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40243341
-
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください