PC柄スコップ

PC柄スコップ - E-Value
(2件のレビュー)

穴掘り、土すくい用です。

用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)180材質(柄部)プラスチック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235027EGT-5Rレッド280×85×35
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
40235011EGT-5Yイエロー280×85×55
オープン
取扱い終了
40235036EGT-5Gグリーン280×85×55
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-18
用途: 園芸作業の土掘り・土移植の時に
その他業種

9/15に注文、ラベルは剥がしやすい材質に変わっていました。このシャベルは何本か使った中でも最強です。強い力を加えても曲がらない・錆びない、柄も抜けないのですごく重宝しています。

対象商品 : 40235036
2013-08-23
用途: 園芸

写真にも写っておりますデカいシールが紙製で、きれいに剥がれません。真っ白く残ってしまって不満!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする