E-Value
PC柄移植コテ 赤
穴掘り、土すくい用です。
用途
スコップ
材質
刃部:刃物鋼
色
レッド
質量(g)
160
材質(柄部)
プラスチック
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
290×50×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235045
EGT-6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください