千吉
ミニスコップ
(2件のレビュー)
穴掘り、土すくい用です。
狭いところに便利な小型タイプ。
用途
スコップ
材質
刃部:刃物鋼
質量(g)
60
材質(柄部)
木
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
190×45×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235212
SGMT-1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください