曜日別特売

堀楽スコップ

堀楽スコップ - 千吉
(1件のレビュー)

穴掘り、土すくい用です。
刃先研磨処理で土ささり抜群。
刃部全身焼入れで頑丈・丈夫。
サビ、ヤニに強い刃部表面メッキ処理。

用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)177材質(柄部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235237SGT-21
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235237
2021-05-05
用途: 苗を植えたり、根っこを取ったり、色々に使用
その他業種

刃先は厚みがあり、土を掘っても安定感がある。又、厚みは斜めにカットしてあるので 根っこなどの固いものもサクサクと耕せるのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする