E-Value
PC柄クマデ 赤
土ならし・土起こし用です。
用途
クマデ
材質
刃部:刃物鋼
質量(g)
180
材質(柄部)
プラスチック
材質(刃)
刃物鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235291
EGT-7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください