曜日別特売

5本爪クマデ

5本爪クマデ - 千吉金賞
(2件のレビュー)

土ならし・土起こし用です。

用途クマデ材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)260質量(g)220刃長(mm)130材質(刃)刃物鋼爪数5先幅(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235334-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235334
2021-12-25
用途: 確りできていて長持ちしそうです
井出電器卸売・小売業

春先の小さな雑草に使いたいと思います
確りできていて長いお付き合いになりそうです

2021-05-07
用途: 庭や家庭菜園の雑草とり
建設業・工事業

庭や家庭菜園の雑草、根を取るのに重宝している
芝生を剥がした後の細かい根を取るのにたいへん助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする