大吉
忍者くまで
(1件のレビュー)
潮干狩り用です。
貝を逃がしにくい網目付きです。
用途
クマデ
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)
440
質量(g)
300
刃長(mm)
130
材質(刃)
刃物鋼
先幅(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235352
アミツキ
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください