曜日別特売

片手鍬

片手鍬 - 千吉
(8件のレビュー)
用途
小型の鍬
穴掘り・土起こし用
材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)340質量(g)260刃幅(mm)75刃高(mm)90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235404SRC-11
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235404
2023-03-05
用途: 花壇の手入れ
その他業種

程よい大きさで小さな我が家の庭の手入れにはちょうどいいです!

2021-09-20
用途: ガーデニング
サービス業

春に向けての種蒔き時、根の深い雑草を抜くのに使用。
なんて便利なんだと思いながら使用しました。
モノタロウさんのCMで聞いていて覚えやすい曲。今迄は工場で使う消耗品でしたが最近は歌詞が変わりましたね。変わった通りなんでも揃っていて本当に便利です。

対象商品 : 40235404
2020-10-08
用途: お墓掃除に最適
その他業種

価格が安い割にはしっかりしていて、お墓掃除に重宝している。数年後に壊れたら、リピートしたい。

対象商品 : 40235404
2020-04-28
用途: タケノコ掘り
農・林・水産業

タケノコ周りの土を掘り出すのに使いました。軽くてたいへん使い易かったです。

対象商品 : 40235404
2020-07-23
用途: 庭作業用など
宮商会

穴掘り土いじりなど重宝しています。あと草むしりにも威力発揮

対象商品 : 40235404
2019-04-26
用途: たけのこ堀りに利用しました
運輸・通信業

6人でたけのこ掘りを行いましたが、小さいスコップだとなかなか根元を掘れませんでしたが、小さくて軽いので女性でも楽に掘る事が出来ました。

対象商品 : 40235404
2019-06-11
用途: 庭の手入れ
製造業

軽くて使いやすい、価格も手ごろでとっても気に入りました。

対象商品 : 40235404
2016-08-08
用途: 雑草除去

安くて小ぶりだが、根の浅い雑草はこれで土ごと掘れば一発。もっと早く買えば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする