曜日別特売

根カキ

根カキ - 千吉金賞根カキ - 千吉金賞
(2件のレビュー)
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途除草作業用全長(mm)210高さ(mm)210材質(刃)刃物鋼内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
刃長(mm)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402440321ポン8010040651
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
402440412ホン5012030452
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40244032
2021-01-16
用途: 冬バラの根かき用に購入
建設業・工事業

冬のバラ苗の植え替えや土替え時の根かき用に購入。これまでは100均のミニ熊手を使っていましたが、苗数も増えてきたため、作業効率UPと無用な根痛みを回避すべく、バラ専門店でおすすめのこちらの商品を選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 40244032
2014-11-02
用途: 盆栽の鉢変え

ガッチリ張った松の根でも、グラつく事なく根カキが出来ています。頼もしい道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする