曜日別特売

小鎌 左用 全鋼

小鎌 左用 全鋼 - 千吉
(3件のレビュー)

効率よく土ごと除草。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途除草作業用刃長(mm)120刃幅(mm)40全長(mm)305仕様左きき用幅(mm)118質量(g)140奥行(mm)25内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40244154SRC-7
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40244154
2024-07-25
用途: 草刈り用
有限会社萩正倉庫不動産業

左利き用があまり市販されておらず、こちちで購入しました。
妻がとても使い勝手が良いと喜んでいます。

対象商品 : 40244154
2024-10-30
用途: 庭の草とり
株式会社相木屋商店製造業

柔らかい雑草取りにも使い勝手が良いです。左利きなので助かります。

対象商品 : 40244154
2018-02-13
用途: 庭の雑草取り
サービス業

利き手用は使い勝手が良いです。今まで刃を逆にして、使用してたので、後欲を言えば、種類とお値段位ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする