千吉金賞
裏刃草取鎌 鋼付
細かい部分の作業に。
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
除草作業用
幅(mm)
130
高さ(mm)
350
質量(g)
160
奥行(mm)
30
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40244215
135MM
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください