草取り18番 立ち刈りハサミ

草取り18番 立ち刈りハサミ - E-Value
(3件のレビュー)

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。

用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。全長(mm)900質量(g)1540刃長(mm)320材質(柄部)アルミ材質(刃)刃物鋼内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※枝や茎の束を切断することはできません。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40244285EG-520
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40244285
2019-12-18
用途: 除草作業
株式会社丸勝建設建設業・工事業

何時も、しゃがんでの作業でしたが、このハサミで立ったままに姿勢で作業ができるので楽に作業ができました。

対象商品 : 40244285
2014-05-18
用途: 草刈り

1.腰の負担はなくなってよかった。
2.ハサミの特性と目線が上からになるため、草の根元が見えない。
3.ハサミの特性と目線が上からになるため、刈り終えた草が上にかぶさる。より草の根元が見えなくなるため、一分と作業できなくなる。
4.カマとの併用が,良いことが判った。
やはり地べたを這いずり回り、時々上から目線になる事の良さ?、社会組織の縮図みたいなことが草刈りで感じてしまいました。

3が参考にしています
対象商品 : 40244285
2014-05-17
用途: 草刈り

ハサミの開き角度が30度位にしかならない為、草刈りポイントが上から自線だとポイントを外すことがあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする