ガーデンチェアーDX

ガーデンチェアーDX - 千吉
(5件のレビュー)

椅子が回転、高さ調整可能。

材質

タイヤ部:樹脂
仕様360度回転質量(kg)3.9耐荷重(kg)90kg以内サイズ(mm)220×450×270~320内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40244486SGC-2
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガーデンチェアシリーズ
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40244486
2020-06-11
用途: 草取りの時に使います。
製造業

高さの調整が出来て膝・腰に負担が軽減され楽に草取りが出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 40244486
2020-06-08
用途: 育苗ハウスでの作業
農・林・水産業

去年の8月に購入しました。いつの間にか、座席を固定しているボルトがなくなっていて、座席がパカパカ外れてしまいます。それよりずいぶん前に買った別の椅子は、まだ問題なく使えるし、座り心地もいいので、この商品は残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40244486
2017-05-04
用途: 細かい種の植え付け、除草
農・林・水産業

横にまっすぐ移動するのが意外に難しい、座ったままで作業できるので楽

3が参考にしています
対象商品 : 40244486
2017-02-08
用途: 低い姿勢での作業時
建設業・工事業

大型バギータイヤが安定していて良い。
座椅子のフレーム製造精度が悪いのが不満。

2が参考にしています
対象商品 : 40244486
2015-09-21
用途: 畑での野菜収穫作業
大門 達司農・林・水産業

座りやすく使い心地がよいチェアーです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする