SK11
HI剪定鋏 200mm
剪定・整枝作業用です。
用途
剪定鋏
使用目的
剪定鋏
材質
刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235702
SGP-10
220
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください