千吉
アルミ柄植木鋏 普通刃
剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミボディ。
バネ付きで作業楽々。
用途
木鋏
切断能力(mm)
(生木)8
材質
刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)
240
切断対象
木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235851
SGP-5NS
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください