千吉 金
刃長大久保鋏
剪定・整枝作業用です。
鋼付刃で切れ味抜群。
刃長タイプで効率抜群。
用途
木鋏
切断能力(mm)
(生木)8
材質
刃部:刃物鋼
質量(g)
260
切断対象
木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235894
200MM
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください