千吉 金
片手 刈込鋏
(1件のレビュー)
葉刈りなどの仕上げ作業用です。
刃長タイプで効率抜群。
切断能力(mm)
(生木)10
材質
刃部:刃物鋼
幅(mm)
90
高さ(mm)
270
質量(g)
380
奥行(mm)
20
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40244836
270ミリ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください