曜日別特売

鋏用ネジナットセット

鋏用ネジナットセット - 千吉 金鋏用ネジナットセット - 千吉 金鋏用ネジナットセット - 千吉 金
(1件のレビュー)

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。

質量(g)10内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402448544MMネジ(鋏)千吉金(鋏シリーズ/さつき鋏)10188
オープン
599
659(税込)
当日出荷
402448635MMネジ(鋏)千吉金(鋏シリーズ/盆栽鋏・足長盆栽鋏)102310
オープン
599
659(税込)
当日出荷
402448726MMネジ(鋏)千吉金(鋏シリーズ/大久保鋏・長刃大久保鋏・古流鋏・池之坊鋏)122512
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40244854
2021-03-09
用途: 裁ちばさみ修理
卸売・小売業

予測通りの大きさでぴったりだった。リサイクル品が活きた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする