レディース花鋏

レディース花鋏 - 千吉

錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。
すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。

仕様
フッ素コート刃
衝撃吸収樹脂付グリップ
材質
刃:SK-5(HRC55±1)
柄:PP+TPR
切断能力(mm)8(目安)幅(mm)170高さ(mm)107質量(g)120奥行(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40244942SGP-31
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする