曜日別特売

ステンレス池之坊鋏

ステンレス池之坊鋏 - 千吉 金ステンレス池之坊鋏 - 千吉 金ステンレス池之坊鋏 - 千吉 金

錆びにくいステンレス刃

切断能力(mm)(生木)9材質刃部:ステンレス幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)180奥行(mm)15ケース色黒/茶/白/ベージュ/透明/その他(ランダム)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
※ケースはメーカーよりランダムに入っております。ケースの色は指定できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40244985165MM
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする