曜日別特売

池之坊鋏用ケース

池之坊鋏用ケース - 千吉

池之坊鋏に最適サイズ。

用途鋏の収納用材質合成皮革幅(mm)55高さ(mm)180質量(g)20奥行(mm)15内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40245283SGB-18
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする