千吉 金
本鍛造刈込鋏 全鋼 鋭型刃
鋭型刃で細かい作業にも。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
剪定・整枝作業用
切断能力(mm)
(生木)15
幅(mm)
190
高さ(mm)
670
質量(g)
1000
奥行(mm)
35
使用目的
剪定、整枝作業
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40245353
190MM
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください