千吉
角型パイプ柄強力型刈込鋏
(2件のレビュー)
剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミパイプ柄。
剪定タイプ刃で作業楽々。
用途
刈込鋏
刃長(mm)
145
切断能力(mm)
(生木)15
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
640
使用目的
刈込
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40236156
SGL-8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください