曜日別特売

ラチェット式太枝切鋏替刃

ラチェット式太枝切鋏替刃 - 千吉ラチェット式太枝切鋏替刃 - 千吉
(7件のレビュー)
用途交換部品材質刃部:刃物鋼幅(mm)45高さ(mm)185質量(g)180奥行(mm)2使用目的交換部品内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40245441SGFL-3/SG-22
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40245441
2022-02-20
用途: 植栽の手入れ
その他業種

良く切れ大変便利に使っています。太い木は鋸でカットして、3cm位の枝をラチェットラチェット式太枝鋏で切断します。特に力もいらず楽に切断できます。4年使用して刃が折れました。交換用に2枚購入しました。交換作業も6角レンチ2種類とレンチ2種類で簡単にできます。出来ればネジサイズを揃えて工具の種類が少ない方が現場で交換するには便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 40245441
2020-05-14
用途: 補修用品として

研いだりするよりも、この値段なら替刃で交換したほうが便利です。

対象商品 : 40245441
2019-12-04
用途: 庭の手入れ

刃の取り換えがしやすく気に入っています。
前までは安価な剪定鋏を使い捨てにしていましたが、
替え刃を使いだしコストダウンにもなりました。

対象商品 : 40245441
2020-07-14
用途: 太枝切はさみの刃の交換
つゆきみかん園農・林・水産業

これまで使っていた刃が折れてしまい、交換しました。
モノタロウで扱っていただいて助かりました。

対象商品 : 40245441
2019-02-03
用途: 庭手入れ
不動産業

梅の木の剪定中、刃が割れてしまったため購入。それほどハードに使ったとも思えないのですが、あっけなく割れました。鋏自体は使いやすく、今後も長く使いたいので消耗品と割り切って2枚購入しました。複数入りのセット品を用意して価格をもう少し抑えてもらえると嬉しいです。

対象商品 : 40245441
2017-05-11
用途: 雑木や竹の根元からの伐採作業、林道に覆いかぶさっている雑木の伐採作業。
サービス業

簡単に太めの雑木や竹が一発で切断できるので気持ちが良い。

対象商品 : 40245441
2016-07-27
用途: 枯れ枝を切るときに使用します。

やや太い枯れ枝を切ったときに新品替え刃が一発で折れてしまいました。
その為次は二セット注文しました。こんなに簡単に折れてしまうんですね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする