E-Value
伸縮式刈込鋏
軽量・丈夫なアルミパイプ柄。
650mm~1000mmまでの伸縮。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:アルミ
用途
剪定・整枝作業用
切断能力(mm)
(生木)最長時8・最短時10
幅(mm)
220
高さ(mm)
770
質量(g)
1020
奥行(mm)
50
使用目的
剪定、整枝作業
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40245475
EG-1200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400