伸縮式強力型刈込鋏

伸縮式強力型刈込鋏 - SK11
(3件のレビュー)

剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミパイプ柄。
650mm~1000mmまでの伸縮。
剪定タイプ刃で作業楽々。

用途刈込鋏全長(mm)650~1000刃長(mm)160切断能力(mm)(生木)最長時7/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)960使用目的刈込内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236226SGL-1
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236226
2021-11-22
用途: 下草コニファーの剪定
その他業種

生木が切れて良かったです。座った姿勢できつい時には立った姿勢でも切れます。今までしゃがみ込んでやっていた作業がこれまでより楽にできるのでありがたいです。

対象商品 : 40236226
2022-03-01
用途: 剪定作業
製造業

伸び縮みするので便利です。値段も手ごろで良かったです。

対象商品 : 40236226
2016-03-03
用途: 植木剪定

グリップがやや太いので違和感、接岸能力は満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする