ガーデンクマデ 11Pミニ

ガーデンクマデ 11Pミニ - 千吉
(1件のレビュー)

細かい部分の作業に最適です。

材質
爪部:鉄
柄部:鉄
用途土ならし・掃除用全長(mm)650幅(mm)180高さ(mm)640質量(g)320奥行(mm)45刃長(mm)150材質(刃)爪数11先幅(mm)185内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40245791SGR-2-SH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40245791
2017-07-18
用途: 庭の落ち葉掃除
黒田医院医療・福祉・介護関連業

今までは、竹製のクマデでしたので直ぐに壊れてしまいました。
今回購入したガーデンクマデ11Pミニは金属製なのでしっかりしており
かなり頑丈そうで期待できます。庭掃除が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする