ローンクマデ 25本爪

ローンクマデ 25本爪 - 千吉
(5件のレビュー)
材質
爪部:鉄
柄部:鉄
用途土ならし・掃除用全長(mm)1480幅(mm)520高さ(mm)1480質量(g)720奥行(mm)100刃長(mm)210材質(刃)爪数25先幅(mm)520内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40245816SGR-4
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40245816
2020-07-14
用途: 芝刈りの清掃時

芝刈の刈草の掃除にはこの熊手が一番楽にきれいに掃除ができます。
ただちょっと刈草が多いと爪が開いてしまうことがあります。
ひっかけると折れたりします。

対象商品 : 40245816
2020-03-03
用途: 草刈り集草作業、枯葉集め
その他業種

竹やプラスチック、鉄製の一般的な熊手と比較して、柔軟性があるので
木元周辺でも爪が引っ掛かりにくく、作業効率が非常に良い。また枯葉
枯葉を集める時も鉄製の物に比べて枯葉に刺さりにくいので重宝しています。

対象商品 : 40245816
2020-02-22
用途: 庭掃除や海岸清掃
株式会社三菱UFJ銀行金融・保険業

この形レイキは米国ではスタンダードですが日本では探すのが大変でやっと入手出来ました。使った感想は歯の幅感覚は米国のものと同様ですが歯の金属の厚さと焼き入れ具合が少し甘いような気がします。特にレイキの反り時の弾力に欠けるために集めたゴミを寄せる時など歯の弾力がない事が残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 40245816
2018-11-14
用途: 除草作業の時
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで 竹製品を 使用して居ましたが 直ぐ壊れて 仕舞っていましたが ローンクマデ を 使用して 能率が UPしました。

対象商品 : 40245816
2015-11-25
用途: 落葉集め

以前から使っていて使い易いので探していました。
芝生などがある場所でも、落葉を効率よく集めることができて大満足です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする