千吉
伸縮ミニガーデンレーキ
(1件のレビュー)
土ならし・掃除用です。
細かい部分の作業に。
伸縮タイプで収納に便利。
用途
クマデ
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
全長(mm)
740
質量(g)
420
刃長(mm)
75
材質(刃)
刃物鋼
先幅(mm)
170
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40236402
SGR-9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください