曜日別特売

木柄ステンレス十能

木柄ステンレス十能 - 千吉木柄ステンレス十能 - 千吉
(8件のレビュー)

錆びにくいステンレス製。

材質
頭部:ステンレス
柄部:木
用途溝掃除・炭の後片づけ用内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭部長(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40245947CJ-541515090
オープン
829
912(税込)
当日出荷
40245931CJ-2615200170
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: マンション前の側溝清掃
その他業種

マンションの側溝清掃に使いました。少量の枯れ葉やゴミをとるのに便利でした。
大量の場合や泥が多い場合は、長い柄のついた大型のものが適しています。
ゴミを掻き取るほかに、ほうきと合わせてちりとりとしても使えました。
価格も手ごろで、ステンレスで手入れが楽なのも良いと思います。

対象商品 : 40245947
2024-10-23
用途: 外周りの掃除
その他業種

大きさは小さいですが、物はしっかりとしています。秋の落ち葉や、玄関周りの掃除の際
最後の集めるチリトリがわりに使用しています。プラスティック製のチリトリも軽くて良いですが、これで集めるとスッキリ片付きます。

2024-01-22
用途: 切粉の処理

片手で切粉を取る時に使っています ズッシリとした切粉をすくっても大丈夫です
昔石炭ストーブに石炭をくべる時に使っていたものとほぼ同じなのでなじみやすい
ただシールは簡単にはがれた方がいいがそこまで気にならない

対象商品 : 40245947
2023-02-19
用途: 犬の散歩時 落とし物対策用
天平北

軽くて使いやすいです。さびないし・・・・商品シールがべったり張り付けられているのが残念、はがしやすいシールになりませんか?

対象商品 : 40245947
2021-11-29
用途: 路肩の泥除去
飲食業

しっかりした作りで大きさも丁度良く乾いた泥も簡単にこそげとる事が出来ます。

対象商品 : 40245931
2019-02-26
用途: 網にたまった不純物の除去

場所が狭く、肩より高い場所の為、普通のスコップだと重すぎるため、作業が大変でした。こちらはステンレスの為、錆の問題もない為、助かっています。

対象商品 : 40245947
2018-05-16
用途: 溝掃除のため購入しました。
建設業・工事業

溝幅にちょうどよかったです。造りもしっかりしてるのでこれからも重宝しそうです。

対象商品 : 40245947
2017-04-15
用途: 犬の糞取り

枝がしっかりしているので凹凸に引っかかっても負けません。しっかりすくい上げられます。とてもコスパ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする