Y-SK11
木柄ミニ清掃機
細かい部分の作業に最適です。
材質
頭部:ステンレス
柄部:木
用途
溝掃除用
全長(mm)
380
質量(g)
260
頭部長(mm)
120
頭部高さ(mm)
35
先端幅(mm)
90
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40245965
CC-14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください