千吉
剣山
錆びにくいステンレス針。
材質
本体:鉛
針部:ステンレス
用途
生け花用
仕様
すべりにくいゴムマット付
高さ(mm)
25
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40246053
NO.23
55
360
89
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40246062
NO.25
70
580
110
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40246071
NO.24
60
440
95
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください