曜日別特売

剣山(ステン針)

剣山(ステン針) - 千吉剣山(ステン針) - 千吉剣山(ステン針) - 千吉剣山(ステン針) - 千吉剣山(ステン針) - 千吉剣山(ステン針) - 千吉剣山(ステン針) - 千吉剣山(ステン針) - 千吉

錆びにくいステンレス針。

材質
本体:鉛
針部:ステンレス
用途生け花用
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
形状
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236481NO.121個280小角55×20×70
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
40236497NO.171個260小丸60×25×60
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40236506NO.141個560大角70×24×96
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40236515NO.191個490大丸80×24×80
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40236524NO.151個660大々角75×30×100
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
40236533NO.201個640大々丸90×25×90
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
40236542NO.131個385中角58×24×83
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40236551NO.181個320中丸71×24×71
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40236567NO.311個120豆丸46×19×46
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
40236576NO.161個780特大角75×30×100
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
40236585NO.211個860特大丸100×25×100
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
40246087NO.34 2イリ1セット(2個)約25極豆40×20×40
オープン
809
890(税込)
翌々日出荷
40246096NO.321個160豆角35×15×50
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
40246105NO.331個80豆小30×20×30
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする