ノーブランド
愛輪 ミニ丸
(1件のレビュー)
吸盤付でガラス器などの花器でも安定吸着します。
材質
剣山:ポリカーボネイト
吸盤:PVC
用途
生け花用
寸法(mm)
幅34×奥行34×高さ35(吸盤含む)
内容量
1セット(2個)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40246123
2コイリ
クリア
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
40246132
2コイリ
グリーン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
40246141
2コイリ
ネイビー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください