愛輪(大)

愛輪(大) - ノーブランド愛輪(大) - ノーブランド
(1件のレビュー)

吸盤付でガラス器などの花器でも安定吸着します。

材質
剣山:ポリカーボネイト
吸盤:PVC
用途生け花用寸法(mm)幅78×奥行78×高さ26(吸盤含む)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402461751015クリア
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
402461841016ピンク
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246184
2019-01-07
用途: 事務所のいけ花に使用

針の部分が樹脂製なのですが、思ったより折れやすい・・・吸盤のおかげで倒れないところは、良い。
少しはりを長くして、根本部分を金属で補強してはどうでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする