大久保鋏サック 型入

大久保鋏サック 型入 - 千吉
(3件のレビュー)

出し入れスムーズ型入れ処理済み。

用途鋏の収納用材質牛皮幅(mm)140高さ(mm)260質量(g)120奥行(mm)30内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40246263NO.3E
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246263
2019-02-26
用途: 植木の剪定
建設業・工事業

取り出しやすいのですが、その反面、ハサミが抜け落ちやすいので、着用時よりも休憩時に地面に置いた時にハサミが抜け落ちる事があります。先端が縫い合わせてあるのでハサミの刃が露出する事が無く安全ですが、ゴミが溜まりやすくなるので時折お掃除が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 40246263
2019-05-26
用途: 剪定等の仕事用に
建設業・工事業

確かに出し入れはスムーズです
ですが、何かに引っかけたりすると鋏が落ちそうですね。
ベルトを通す部分が強いと良いのですが、ちょっと弱そうな気がします
あと縫い目がもちょっと弱そうなので、すぐにほつれそうですが、しばらく使わないとまだ分からないですね

対象商品 : 40246263
2017-01-08
用途: 剪定作業

やはり牛皮製に限りますね。使い込むと、どんどん馴染んできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする