曜日別特売

大久保鋏サック 型入カン付

大久保鋏サック 型入カン付 - 千吉
(4件のレビュー)

鋏の収納用です。
使いここち抜群の国産牛皮製。
出し入れスムーズ型入れ処理済み。
付けはずしが楽なカン付き。

用途道具ケース材質牛皮幅(mm)140厚さ(mm)50全長(mm)265質量(g)140適合ベルト幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236603NO.4E
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236603
2018-08-20
用途: 剪定のときに
アドテックシステム合資会社

ハサミにフィットして、出し入れがスムーズに出来た。

対象商品 : 40236603
2018-11-12
用途: 剪定
運輸・通信業

台座がもう少し,一枚厚い良いですが台がやわらかい。

対象商品 : 40236603
2017-03-07
用途: 樹木剪定
杉村庭園

今日初めて使いました。前のが十何年も長持ちしたのでこれもそうであるよう願います

対象商品 : 40236603
2016-10-24
用途: 植木の剪定
農・林・水産業

カン付きの意味がよく分からなかったのですが、商品のケースにはカンの写真が付いていたので商品の案内に載せてあれば良かったと思います。
肝心のカンですが、ベルトにかけるフックです。長さが5cm位ありカンが外を向いているので、ベルトの下に通さなければならないのです。カンの長さがあるので本体の部分までベルトの下を通さなければならないので、ベルトを緩めないとカンを取り付けるのが難しいです。ベルトを緩めるのならベルト通しで装着しても良いのでカンの利点を感じられません。
また、ハサミを入れるとき、入り口がハサミの厚み位なので、ハサミを止めているネジが当たりしっかりと入らないこともあります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
『型入カン付』となっておりますが、商品写真を見る限り、カンが付いているように見えません。
実際の商品には上部にカンが付いているのでしょうか?
回答:
ベルト通しの部分にカンが付いております。
対象商品:
40236603
2013-04-01

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする