剪定鋏サック 型入

剪定鋏サック 型入 - 千吉
(9件のレビュー)

鋏の収納用です。
使いここち抜群の国産牛皮製。
出し入れスムーズ型入れ処理済み。

用途道具ケース材質牛皮幅(mm)75厚さ(mm)35全長(mm)210質量(g)80適合ベルト幅(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236612NO.7E
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236612
2023-12-19
用途: 植木の剪定作業時に使う予定でした。

腰道具用のベルトに通すことできず、全く無駄な買い物になってしまいました。
そもそも、通せるベルトがあるのかと思うほどの狭さでした。紐で腰に取り付けるしかないと思います。

対象商品 : 40236612
2023-03-02
用途: 作業時

この頃全部が革の製品がなかなか見つけられないです。これを見つけられて良かった。岡恒180に丁度良い。

対象商品 : 40236612
2020-04-25
用途: 植木の剪定
サービス業

使いやすくて重宝しています。かがんだ時に剪定バサミがコンクリート上に落ちた事があったので、深さがもう少しあるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40236612
2019-10-20
用途: 植木の剪定
ガーデンハウス・猫の手

ホームセンターで購入したサック型入は、使用後5カ月ほどで差込口の金具が壊れ、糸が切れて使い物にならなくなった。修理も不能なのでこの商品を買ったが、皮が厚く縫製もしっかりしているので安心して使えそうです。

対象商品 : 40236612
2018-11-02
用途: 梨の剪定作業
農・林・水産業

しっかりした皮で型入れがあるので出し入れしやすい。しかし、私の場合はハサミの刃の反りとサックの反りが反対になります。出し入れが頻繁なので傷むのが早いだろうと憂慮されます。

対象商品 : 40236612
2021-01-08
用途: 果樹剪定時
農・林・水産業

前はハサミとノコの両方入るのを使っていたが、頻度の高いハサミだけがコンパクトで良い
気になるのはベルト通しの部分の皮が薄くて耐久性が気になる

対象商品 : 40236612
2018-05-19
用途: 庭木の剪定及び果樹の剪定
TSコンサルタント

剪定鋏サックとしては、少し小さな気がする。また剪定鋏が落ち一度探したことがあったが、広い山の中や庭の剪定だと切った枝などで見つけにくいことがあったので、ホックで鋏を止める工夫があれば良いと思う。

対象商品 : 40236612
2018-11-12
用途: 剪定
運輸・通信業

台座が、もう一枚厚い方がいい,やわらかすぎるといれにくい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする