剪定鋏サック 型入カン付

剪定鋏サック 型入カン付 - 千吉
(4件のレビュー)

鋏の収納用です。
使いここち抜群の国産牛皮製。
出し入れスムーズ型入れ処理済み。
付けはずしが楽なカン付き。

用途道具ケース材質牛皮幅(mm)75厚さ(mm)50全長(mm)215質量(g)100適合ベルト幅(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236621NO.15E
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 監督業
熱商建設業・工事業

はさみの収納に丈夫で出し入れがよく重宝しています。

対象商品 : 40236621
2021-06-01
用途: 剪定作業時
サービス業

剪定鋏のサックに丁度良いのですが、カン付きはベルトを外さずに脱着作業が容易です、しかし私には不要です。

対象商品 : 40236621
2018-12-13
用途: 赤千吉の左利き用剪定鋏入れ
竹本システム

サイズの詳細が分からなかったが購入して計ったら、入れ口幅48~50mm、厚み17~20mm、長さは入れ口中央から115~118mmだっだ。カンのサイズも書いて無かったが、5mm厚70mm幅ベルトまで対応出来る。
赤千吉の左利き用剪定鋏200MM(注文コード40244556)を入れるとしっくりくる。

2が参考にしています
対象商品 : 40236621
2015-03-03
用途: 剪定はさみの仮置き

カンが邪魔なときがありますので簡単に取り外しができると便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする