曜日別特売

鋏&鋸サック 2段型入カン付

鋏&鋸サック 2段型入カン付 - 千吉
(2件のレビュー)

出し入れスムーズ型入れ処理済み。
付けはずしが楽なカン付き。

用途鋏・鋸の収納用材質牛皮幅(mm)75高さ(mm)260質量(g)140奥行(mm)100内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40246333NO.11E
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246333
2017-06-01
用途: 植木の剪定時
アドテックシステム合資会社

剪定鋏と鋸が同時に入れらるので大変重宝しています。剪定鋏のサックが浅いためチョットした事でサックから抜けてしまう事があります。
単独剪定鋏サックの深さぐらい有れば完璧ですね。因みに、私が使用している剪定鋏は岡恒製です。

対象商品 : 40246333
2016-02-09
用途: 園芸用品の収納

思ったより大きいですが丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする