千吉
鋏用刃先サック
用途
鋏の刃先収納用
材質
人工皮革
質量(g)
10
奥行(mm)
2
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40246367
SHS-1
刃部全長80mmまでです。
30
85
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
40246376
SHS-3
一般的なサイズの盆栽、大久保鋏用。
45
125
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
40246385
SHS-2
一般的なサイズの古流、池之坊鋏用。
45
110
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください