曜日別特売

ステン土入れセット 3P

ステン土入れセット 3P - 千吉
(1件のレビュー)

錆びにくいステンレス製。
作業に応じて使い分け3サイズ。

全長(mm)
大190
中185
小178
口径(Φmm)
大84
中84
小84
底径(Φmm)
大55
中55
小55
用途土すくい用セット内容大・中・小×各1個材質ステンレス幅(mm)90質量(g)180内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40246622SGTS-1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246622
2017-03-22
用途: ガーデニング

プラスチック製のと悩んだが金属製になんとなく惹かれて購入。
しかし、エッジの処理が荒いため過って手を切ってしまった。
プラスチック製にしておけばよかったと、やや後悔。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする