千吉 金
備中鍬
(1件のレビュー)
材質
頭部:刃物鋼
柄部:樫
用途
土づくり作業用
全長(mm)
1060
高さ(mm)
1060
質量(g)
1820
奥行(mm)
170
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40246893
3ホンツメ
280
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246902
4ホンツメ
290
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400