平鍬 柄付

平鍬 柄付 - チキチ平鍬 柄付 - チキチ
(2件のレビュー)
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
用途土づくり作業用全長(mm)1520高さ(mm)1520奥行(mm)145内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4024697240°350
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4024698145ド345
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-02
用途: 家庭菜園の畝作り他
サービス業

45°を購入しました。
先にレビューされた方のご意見に対してモノタロウさんからメーカーに改善を求めたのかガタツキもなく充分使えるものでした。低価格の商品なので多少重いのと柄の材質が柔らかいのですが、いずれ交換時期が来た時に樫に代えるので問題ありません。なお、柄の長さが長めなので自分の使い勝手に応じて長さ調整できるのが良かったです。
総じて、低価格のわりに良い商品だと思いました。

対象商品 : 40246972
2015-11-23
用途: 野菜の畦作り  排水溝の土浚え
農・林・水産業

40°と45°の2本を購入しましたが 40°の鍬の画像が実際の商品と違う
2本とも柄の取り付け部分のボルトナットが締め付け不足で使用前からガタガタ
価格が安いので購入しまたが失敗しました
農具はやっぱり高くてもJA

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする