曜日別特売

ステン三徳ジョレン 柄付

ステン三徳ジョレン 柄付 - チキチ
(2件のレビュー)

錆びにくいステンレス製です。

材質
頭部:ステンレス(SK-5鋼付)
柄部:木
用途土づくり作業用全長(mm)1350先幅(mm)235頭部高さ(mm)200幅(mm)240高さ(mm)1360質量(g)1160奥行(mm)240内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4024704250°ハガネツキ
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40247042
2018-11-10
用途: 溝掃除時

重すぎず柄も長くて、先に水切り用の穴も開いているので溝掃除に最適です。

2018-04-08
用途: 農作業
農・林・水産業

測光掃除に土寄せに活躍してます。角度が人によってはきつく感じるかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする