曜日別特売

三徳ジョレン 柄付

三徳ジョレン 柄付 - チキチ
(4件のレビュー)
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
用途土づくり作業用全長(mm)1350刃幅(mm)235刃高(mm)200幅(mm)240高さ(mm)1370質量(g)1300奥行(mm)240内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4024706750°
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-12
用途: 畑の畝、通路整地に
その他業種

角度も丁度良く、重量も軽いので楽に土をすくうことができます。
すくった後の土も落ちやすいので、ストレスになりません。

対象商品 : 40247067
2018-06-29
用途: 畑の土寄せに
農・林・水産業

歯幅が広くて土が寄せやすく、重宝しています。また、水路の水草取りにも利用。

対象商品 : 40247067
2019-01-26
用途: 溝掃除
和建設工業株式会社建設業・工事業

あまり他のメーカーのものと変わりはないと思います。

対象商品 : 40247067
2016-05-17
用途: 畦作り
滝口商店卸売・小売業

まだ使用していませんが、土寄せが楽に出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする