谷かき鍬 柄付

谷かき鍬 柄付 - チキチ
(5件のレビュー)
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
用途土づくり作業用幅(mm)320全長(mm)1500高さ(mm)1500質量(g)1460奥行(mm)150内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4024707640°
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-25
用途: 家庭菜園にて使用
製造業

チキチ「谷かき鍬 柄付」
嘘の情報があります。
別売りプレートで角度調整したかったのですが
探すもありませんでした。

対象商品 : 40247076
2020-04-13
用途: 家庭菜園 畝立て
製造業

「角度を調整したければ別売りのプレートで角度調整もできるので良い」と商品レビューで言っている人がいますが、別売りのプレートを探しましたがありませんでした。角度を調整できませんが、手にした以上、使います。

対象商品 : 40247076
2019-12-05
用途: 溝掃除、庭の苔剥がし。
サービス業

とにかく安い。柄が長くてとても使いやすいですし、角度を調整したければ別売りのプレートで角度調整もできるので良い。

対象商品 : 40247076
2017-11-23
用途: 畑の開墾
農・林・水産業

夫は背が高く、柄の長い鍬を探していました。この鍬は、腰を屈めなくても、立った姿勢で開墾できるようで、喜んでいます。耐久性も良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 40247076
2020-05-18
用途: 畑の耕し
その他業種

柄の長いモノを探していました。
長さは気に入りましたが角度40は、私の作業では失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする